AERTECNICA SPA - ATNTR022 SET PREDISPOSIZIONE 2 P.P.NEW AIR 50 - TR022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sistema di tubi
Adatto a impianto centralizzato per l'aspirazione della polvere - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025219007338
Codice prodotto
ATNTR022
Cod. produttore
TR022
Produttore
ATN
Tipo di accessorio / ricambio:
Sistema di tubi
Adatto a impianto centralizzato per l'aspirazione della polvere:
sì
Set predisposizione 2 punti presa NEW AIR Ø 50. Composto da: • Tubo PVC Ø 50 barre da mt 2 BLU mt 14 • Contropresa New Air Ø 50 raccordo curvo n° 2 • Curva PVC a 45° FF Ø 50 BLU n° 4 - Curva PVC a 45° MF Ø 50 BLU n° 4 - Curva PVC a 90° FF Ø 50 BLU n° 3 -Derivazione PVC a 90° FF Ø 50 BLU n° 2 - Manicotto con battente PVC Ø 50 BLU n° 4 • Mastice autosaldante per PVC (tubetto da gr 125 con dosatore) n° 1 • Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø 16 IMQ mt 25 • Fascette di cablaggio PVC BLU cm 30 n° 15.