AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERTECNICA SPA - ATNPA604 PRESA SQUARE GRIGIO METALLIZATO CHIARO L - PA604

AERTECNICA SPA
copiacopia
AERTECNICA SPA - ATNPA604 PRESA SQUARE GRIGIO METALLIZATO CHIARO L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con interruttore a pedale - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8025219030404

Codice prodotto

ATNPA604

Cod. produttore

PA604

Produttore

ATN

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con interruttore a pedale:

no

Colore:

Grigio

Presa SQUARE, grigio metallizzato chiaro lucido. Compatibile con le controprese cod. PA060 | PA062. Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.