AERTECNICA SPA - ATNNA653 CORPO PRESA NEW AIR APERT.PROTETT.GRIGIO - NA653
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Con interruttore a pedale - no
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
8025219025042
Codice prodotto
ATNNA653
Cod. produttore
NA653
Produttore
ATN
Materiale:
Plastica
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con interruttore a pedale:
no
Colore:
Grigio
Corpo presa NEW AIR con apertura protetta Bticino AXOLUTE, grigio scuro lucido. I corpi presa New Air con apertura protetta sono forniti completi di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico. E’ compresa anche la chiavetta in plastica per l’apertura dello sportellino.