AERTECNICA SPA - ATNCM990 MOTORE TURBINA PER CENTRALI MOD. M03/1 - - CM990
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025219047679
Codice prodotto
ATNCM990
Cod. produttore
CM990
Produttore
ATN
Il motore CM990 ha sostituito una serie di motori con dimensioni diverse, perché tramite l'utilizzo di una combinazione di guarnizioni, ha la possibilità di avere diverse altezze di installazione. Le prestazioni del nuovo motore sono uguali o superiori aseconda del motore che si va sostituire, garantendo il buon funzionamento della centrale. All'interno del motore sarà presente un foglio di istruzione con tutte le spiegazioni suoi vari tipi di montaggio a seconda della centrale.Motori sostituitiCM852 - CM880 - CM881 - CM855 - CM883-CM884 - CM907Aertecnica BiancheM03/1 - M04/2 - 32U/42 - SC30TC - SM30TD - SX30RD - SB30TE - 32U/43 - SC60TB - SC60TA - M04/3 - SB60TEAertecnica StudioS150 - S250Perfetto ClassicPX150 - P150 - C150 - PX250 - P250 - C250