AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERTECNICA SPA - ATNAP318T PROLUNGA TELESCOPICA IN ALLUMINIO TUB A - AP318T

AERTECNICA SPA
copiacopia
AERTECNICA SPA - ATNAP318T PROLUNGA TELESCOPICA IN ALLUMINIO TUB A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sistema di tubi

  • Materiale - Metallo

  • Lunghezza massima - 970 mm

  • Adatto a impianto centralizzato per l'aspirazione della polvere -

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025219051591

Codice prodotto

ATNAP318T

Cod. produttore

AP318T

Produttore

ATN

Tipo di accessorio / ricambio:

Sistema di tubi

Materiale:

Metallo

Lunghezza massima:

970 mm

Adatto a impianto centralizzato per l'aspirazione della polvere:

Accessorio:

Prolunga telescopica in alluminio Tubò Air Ø 32, è una delle prolunghe più leggere in commercio. Lunghezza da chiusa 58,5 cm. Lunghezza apertura massima 97