AERTECNICA SPA - ATNAP286 KIT ACCESSORI PULIZIA VROOM - AP286
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Tubo flessibile
Adatto a impianto centralizzato per l'aspirazione della polvere - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025219033795
Codice prodotto
ATNAP286
Cod. produttore
AP286
Produttore
ATN
Tipo di accessorio / ricambio:
Tubo flessibile
Adatto a impianto centralizzato per l'aspirazione della polvere:
sì
Kit accessori pulizia VROOM. “VROOM” è un moderno e comodo accessorio di pulizia, integrato perfettamente al sistema Tubò. E’ composto da un tubo flessibile da mT. 5 a scomparsa alloggiato in un apposito contenitore. “VROOM” viene collegato al sistema aspirapolvere, per cui attiva e utilizza la centrale Tubò, quando il tubo viene estratto per pulire. Pratico, silenzioso, invisibile, “VROOM” è indicato soprattutto per la pulizia della cucina, bagno e garage. “VROOM” è composto da: un tubo flessibile da mt. 5, da una prolunga, da una spazzola da spolverare e da un kit di montaggio.