AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERMEC - AEWVMF-E4X TOUCH SCREEN PARETE NEW - VMF-E4X

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWVMF-E4X TOUCH SCREEN PARETE NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073164302

Codice prodotto

AEWVMF-E4X

Cod. produttore

VMF-E4X

Produttore

AEW

Il sistema VMF consente il controllo completo di ogni singolo componente di un impianto idronico sfruttando la comunicazione tra i vari componenti dell'impianto stesso, ne gestisce le performance non trascurando il soddisfacimento della richiesta di comfort dell'utente finale, ma raggiungendo ciò nella maniera più efficiente possibile con conseguente risparmio energetico. Sommando i vantaggi di un controllo così innovativo alla flessibilità di un impianto idronico, si ottiene un efficace alternativa agliimpianti a volume di refrigerante variabile (VRF). Il sistema VMF è estremamente flessibile al punto di consentire vari gradini di controllo e gestione, espandibili anche in momenti diversi: controllo di un singolo fancoil, controllo di una microzona, controllo di rete composta da più zone indipendenti, controllo rete di fancoil, pompa di calore, produzione acqua sanitaria, circolatori aggiuntivi e gestione di recuperatori di calore.