AERMEC - AEWVMF-E4DX TOUCH SCREEN PARETE DARK NEW - VMF-E4DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000916637
Codice prodotto
AEWVMF-E4DX
Cod. produttore
VMF-E4DX
Produttore
AEW
Il sistema VMF consente il controllo completo di ogni singolo componente di un impianto idronico sfruttando la comunicazione tra i vari componenti dell'impianto stesso, ne gestisce le performance non trascurando il soddisfacimento della richiesta di comfort dell'utente finale, ma raggiungendo ciò nella maniera più efficiente possibile con conseguente risparmio energetico. Sommando i vantaggi di un controllo così innovativo alla flessibilità di un impianto idronico, si ottiene un efficace alternativa agliimpianti a volume di refrigerante variabile (VRF). Il sistema VMF è estremamente flessibile al punto di consentire vari gradini di controllo e gestione, espandibili anche in momenti diversi: controllo di un singolo fancoil, controllo di una microzona, controllo di rete composta da più zone indipendenti, controllo rete di fancoil, pompa di calore, produzione acqua sanitaria, circolatori aggiuntivi e gestione di recuperatori di calore.