AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERMEC - AEWULS40C ULS40 VENTILCONVETTORE TXBS - ULS40C

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWULS40C ULS40 VENTILCONVETTORE TXBS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023979112941

Codice prodotto

AEWULS40C

Cod. produttore

ULS40C

Produttore

AEW

Struttura in lamiera zincata. Mantello frontale in lamiera zincata da 8/10 mm con verniciatura in polvere epossidica bianca RAL 9003 e con isolante termo-acustico da 13 mm di spessore.Gruppo ventilanteVentilazione estremamente silenziosa, grazie all’adozione di speciali ventilatori tangenziali. Il motore elettrico è monofase a tre velocità, con condensatore permanentemente inserito.Batteria di scambio termicoCon tubi di rame ed alette in alluminio, la batteria principale ha attacchi idraulici gas femmina a sinistra e i collettori sono corredati di sfoghi d'aria. Lo scambiatore non è adatto ad essere utilizzato in atmosfere corrosive o in tutti quegli ambienti in cui si possano generare corrosioni nei confronti dell'alluminio.