AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERMEC - AEWULS30 ULS30 VENTILCONVETTORE - ULS30

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWULS30 ULS30 VENTILCONVETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023979112422

Codice prodotto

AEWULS30

Cod. produttore

ULS30

Produttore

AEW

Struttura in lamiera zincata. Mantello frontale in lamiera zincata da 8/10 mm con verniciatura in polvere epossidica bianca RAL 9003 e con isolante termo-acustico da 13 mm di spessore.Gruppo ventilanteVentilazione estremamente silenziosa, grazie all’adozione di speciali ventilatori tangenziali. Il motore elettrico è monofase a tre velocità, con condensatore permanentemente inserito.Batteria di scambio termicoCon tubi di rame ed alette in alluminio, la batteria principale ha attacchi idraulici gas femmina a sinistra e i collettori sono corredati di sfoghi d'aria. Lo scambiatore non è adatto ad essere utilizzato in atmosfere corrosive o in tutti quegli ambienti in cui si possano generare corrosioni nei confronti dell'alluminio.