AERMEC - AEWULS20 ULS20 VENTILCONVETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023979112415
Codice prodotto
AEWULS20
Cod. produttore
ULS20
Produttore
AEW
Struttura in lamiera zincata. Mantello frontale in lamiera zincata da 8/10 mm con verniciatura in polvere epossidica bianca RAL 9003 e con isolante termo-acustico da 13 mm di spessore.Gruppo ventilanteVentilazione estremamente silenziosa, grazie all’adozione di speciali ventilatori tangenziali. Il motore elettrico è monofase a tre velocità, con condensatore permanentemente inserito.Batteria di scambio termicoCon tubi di rame ed alette in alluminio, la batteria principale ha attacchi idraulici gas femmina a sinistra e i collettori sono corredati di sfoghi d'aria. Lo scambiatore non è adatto ad essere utilizzato in atmosfere corrosive o in tutti quegli ambienti in cui si possano generare corrosioni nei confronti dell'alluminio.