AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERMEC - AEWULI16C ULI16C VENTILCONVETTORE - ULI16C

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWULI16C ULI16C VENTILCONVETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023979112347

Codice prodotto

AEWULI16C

Cod. produttore

ULI16C

Produttore

AEW

Costituito da un ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, particolarmente silenzioso, bilanciato staticamente e dinamicamente e direttamente accoppiato all'albero motore. Il motore elettrico è Brushless a variazione continua 0-100% della velocità. La coclea a protezione del ventilatore è estraibile ed ispezionabile per una facile ed efficace pulizia.Batteria di scambio termicoCon tubi di rame ed alette in alluminio, la batteria principale ha attacchi idraulici gas femmina a sinistra e i collettori sono corredati di sfoghi d'aria. Lo scambiatore non è adatto ad essere utilizzato in atmosfere corrosive o in tutti quegli ambienti in cui si possano generare corrosioni nei confronti dell'alluminio.Filtro ariaIl ventilconvettore è equipaggiato, di serie, con filtro aria precaricato elettrostaticamente. Grazie alla sua particolarità costruttiva, assorbe e trattiene le polveri in sospensione: il sistema ideale per garantire aria sana.