AERMEC - AEWSMG270W UNITA INTERNA - SMG270W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023979214744
Codice prodotto
AEWSMG270W
Cod. produttore
SMG270W
Produttore
AEW
Condizionatore d'ambiente mono-split con gas R32 formato da una unità esterna con compressore rotativo DC Inverter e da una unità interna da installare a parete con ventilatore a quattro velocità (Minima, Media, Massima, Turbo). Il condizionatore ha le seguenti modalità di funzionamento: Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico e Solo Ventilazione integrate con le funzioni di Benessere Notturno (SLEEP), Raffrescamento/Riscaldamento Rapido (TURBO), Ventilazione prolungata per prevenire la formazione di muffe (X-FAN), Funzione TIMER, gestite da una regolazione a microprocessore e tutte impostabili dal telecomando a raggi infrarossi fornito di serie. L'unità interna è estremamente silenziosa ed è munita di alette deflettrici orizzontali motorizzate, azionabili dal telecomando (Funzione SWING), display a cristalli liquidi che visualizza i parametri impostati, filtro rigenerabile.