AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERMEC - AEWFCZ950AS FCZ950AS VENTILCONVETTORE - FCZ950AS

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWFCZ950AS FCZ950AS VENTILCONVETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Adatto per raffrescamento -

  • Larghezza - 1320 mm

  • Adatto per riscaldamento -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023979154422

Codice prodotto

AEWFCZ950AS

Cod. produttore

FCZ950AS

Produttore

AEW

Metodo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Adatto per raffrescamento:

Larghezza:

1320 mm

Adatto per riscaldamento:

Colore:

Bianco

Portata d'aria alto:

1140 m³/h

Altezza:

591 mm

Livello di pressione sonora alto:

53 dB(A)

Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 alto:

17100 W

Livello di pressione sonora medio:

49 dB(A)

Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 medio:

14420 W

Livello di pressione sonora basso:

43 dB(A)

Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 basso:

11200 W

Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 alto:

8600 W

Portata d'aria medio:

930 m³/h

Portata d'aria basso:

700 m³/h

Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 medio:

7320 W

Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 basso:

5770 W

Con vassoio raccogli-gocce:

no

Colore della griglia:

Grigio

Con filtro:

Numero RAL:

9003

Tensione di alimentazione:

230 V

Con griglia:

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

220 mm

Numero RAL griglia:

7047

Diametro filettatura - Raffrescamento:

3/4 pollice (20)

Diametro filettatura - Riscaldamento:

3/4 pollice (20)

Con piedi d'appoggio:

no

I ventilconvettori della serie FCZ sono adatti al condizionamento dell'aria. Queste macchine dal rinnovato design sono disponibili secondo vari allestimenti in funzione della posizione di installazione, con possibilità anche di essere canalizzati. Sono caratterizzati da motori plurivelocità accoppiati a ventilatori in ABS con girante dotata di alette a profilo alare e coclea ispezionabile. Questa caratteristica conferisce alla macchina una netta riduzione del livello di rumorosità emesso, nonché una riduzione dell'assorbimento elettrico del motore, rispetto ai tradizionali ventilatori con struttura in metallo. L'unità dotata di batteria a 3 o 4 ranghi, può avere in aggiunta una batteria secondaria a 1 o 2 ranghi per le configurazioni d'impianto a 4 tubi.Termostato T-touch, disponibile come accessorio, dotato di tecnologia NFC per controllare il ventilconvettore con smartphone. FCZ sono compatibili con il sistema di gestione VMF.