AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERMEC - AEWCL150HA REFRIG.ACQUA ALTA EFFICIENZA

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWCL150HA REFRIG.ACQUA ALTA EFFICIENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075342029

Codice prodotto

AEWCL150HA

Cod. produttore

CL150HA

Produttore

AEW

CL è un refrigeratore monocircuito caricato con gas R410A, dotato di ventilatori plug fan con motore EC inverter che assicurano il funzionamento più silenzioso possibile della macchina, compressori scroll ad elevata resa e basso assorbimento elettrico, scambiatore a piastre e batteria rame-alluminio ottimizzati per sfruttare le eccellenti caratteristiche di scambio termico del refrigerante. La macchina raffredda acqua per alimentare l'impianto di distribuzione collegato tipicamente a terminali del tipo aventilconvettore. CL inoltre può allo stesso tempo produrre acqua calda sanitaria, se dotato di desurriscaldatore o recupero totale trovando quindi la sua maggiore applicazione in ambiti del tipo residenziale e commerciale. Può essere equipaggiato o menodi kit idronico lato impianto comprensivo di vaso di espansione, valvola di sicurezza lato acqua e valvola di sfiato.