AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERMEC - AEWCHF42 VENTILCASSAF. FCX42P

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWCHF42 VENTILCASSAF. FCX42P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023979803580

Codice prodotto

AEWCHF42

Cod. produttore

CHF42

Produttore

AEW

Ventilcassaforma nasce per rispondere alle esigenze di razionalizzazione degli spazi secondo i criteri dellamoderna architettura d'interni.Ventilcassaforma è una dima in lamiera zincata che consente di ricavare direttamente nel muro uno spazio perl'alloggiamento del ventilconvettore.La dima facilita le opere murarie in fase di costruzione della nicchia dove sarà installato il ventilconvettore.A lavori ultimati, tale ventilconvettore sarà completamente nascosto alla vista.Ventilcassaforma è disponibile in due versioni con le medesime caratteristiche ma dedicati ad accogliere i ventilconvettoridi due serie diverse:- CHU-L da abbinare ai ventilconvettori della serie Omnia UL-P- CHF da abbinare ai ventilconvettori delle serie FCZ-P , FCX-PVe FCXI-P in impianti a 2 tubi, a 2tubi con resistenza