AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERMEC - AEWCHF22 VENTILCASSAF. FCX22P

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWCHF22 VENTILCASSAF. FCX22P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023979803566

Codice prodotto

AEWCHF22

Cod. produttore

CHF22

Produttore

AEW

Ventilcassaforma nasce per rispondere alle esigenze di razionalizzazione degli spazi secondo i criteri dellamoderna architettura d'interni.Ventilcassaforma è una dima in lamiera zincata che consente di ricavare direttamente nel muro uno spazio perl'alloggiamento del ventilconvettore.La dima facilita le opere murarie in fase di costruzione della nicchia dove sarà installato il ventilconvettore.A lavori ultimati, tale ventilconvettore sarà completamente nascosto alla vista.Ventilcassaforma è disponibile in due versioni con le medesime caratteristiche ma dedicati ad accogliere i ventilconvettoridi due serie diverse:- CHU-L da abbinare ai ventilconvettori della serie Omnia UL-P- CHF da abbinare ai ventilconvettori delle serie FCZ-P , FCX-PVe FCXI-P in impianti a 2 tubi, a 2tubi con resistenza