AERMEC - AEWANL203HQ ANL203HQ/3 REFRIG.ACQUA R410A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000836546
Codice prodotto
AEWANL203HQ
Cod. produttore
ANL203HQ
Produttore
AEW
Refrigeratore aria-acqua per installazione esterna. Adatto al condizionamento estivo e alla produzione di acqua calda di piccole-medie utenze in edifici di carattere residenziale e commerciale.ANL è un refrigeratore monocircuito caricato con gas R410A, dotato di ventilatori assiali che assicurano il funzionamento più silenzioso possibile della macchina, compressori scroll ad elevata resa e basso assorbimento elettrico, scambiatore a piastre e batteria a pacco alettato rame-alluminio. Particolarmente adatto a piccole applicazioni, raffredda acqua per alimentare l'impianto di distribuzione collegato tipicamente a terminali del tipo a ventilconvettore. ANL inoltre può allo stesso tempo produrre acqua calda sanitaria, se dotato di desurriscaldatore o recupero totale trovando quindi la sua maggiore applicazione in ambiti del tipo residenziale e commerciale. Può essere equipaggiato o meno di kit idronico lato impianto comprensivo di vaso di espansione, valvola di sicurezza lato acqua e valvola di sfiato.