AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ949598377 Glaskeramik Kochstelle 81cm 5xInd 2xBrid

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ949598377 Glaskeramik Kochstelle 81cm 5xInd 2xBrid

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004818180

Codice prodotto

AGZ949598377

Cod. produttore

949598377

Produttore

AGZ

Autarkes Kochfeld - 83 cm Breite, 5 Kochzonen Induktion, Rahmenloses Design, OptiHeat Control - 3-stufige Restwarmeanzeige, Elektronische Anzeigen fur alle Kochzonen, Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion, Bridge Funktion, zweifach, Hob?Hood Funktion, SaphirMatt - Elegantes Design und uberragender Schutz vor Kratzern, CountUpTimer, OkoTimer, Kurzzeitwecker, Ausschnitt B/H mm: 780 / 490