AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ949598288 Glaskeramik Kochstelle 77cm 4xInd HobA2H - 949598288

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ949598288 Glaskeramik Kochstelle 77cm 4xInd HobA2H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005260414

Codice prodotto

AGZ949598288

Cod. produttore

949598288

Produttore

AGZ

AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit Hob2Hood: Die AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit Hob2Hood passen den Dunstabzug automatisch an die Temperatur des Kochfelds an. Wenn du die Temperatur des Kochfelds erhohst oder verringerst, passt sichder Lufter des Dunstabzugs entsprechend an. Induktion: Schnelles, energiesparendes und sicheres Kochen: Profi-Funktionen fur dein perfektes Kocherlebnis. Induktionskochfelder sind reaktionsschneller und praziser als andere Arten von Kochfeldern. Dank effizienter Hitzezufur und schneller Anpassung der Hitze kannst du beim Kochen die feinsten Texturen erzeugen. Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube: Dank der Hob?Hood-Funktion wird Kochen spurbar komfortabler ? denn das Kochfeld ubernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung ? vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion. DirectTouch-Bedienfeld: Prazises Einstellen jeder Temperaturstufe fur jede Kochzone: Das DirectTouch-Bedienfeld bietet fur jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die prazise und intuitiv per Touchbedienung gewahlt werden konnen. PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen: Uberspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein gro?er Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt fur einen sofortigen Hitzeschub ? so kannst du in kurzester Zeit mit dem Kochen beginnen. Kochfeld-Timer: Fur prazise Kochergebnisse:Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Fur muhelos prazise Ergebnisse.