AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ949598123 Glaskeramik Kochstelle 77cm Dreikr. BrA

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ949598123 Glaskeramik Kochstelle 77cm Dreikr. BrA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003956678

Codice prodotto

AGZ949598123

Cod. produttore

949598123

Produttore

AGZ

Autarkes Kochfeld - 80 cm Breite,4 Kochzonen strahlungsbeheizt,Rahmenloses Design,Restwarmeanzeige,Elektronische Anzeigen fur alle Kochzonen,Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion,Hob?Hood Funktion,RapidPower Kochzonen - bis zu 25% schneller Aufheizen,Ausschnitt B/H mm: 750 / 490