AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ944068452 Einbaubackrohr 8BA 65L AquaClean A edels - 944068452

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ944068452 Einbaubackrohr 8BA 65L AquaClean A edels

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005260179

Codice prodotto

AGZ944068452

Cod. produttore

944068452

Produttore

AGZ

AEG SurroundCook Backofen der Serie 5000: SurroundCook Backofen der Serie 5000 bieten dir perfekte Garergebnisse - auf dem gesamten Blech und auf jeder Ebene. Das fortschrittliche Hei?luftsystem mit Ringheizkorper verteilt die Hitze gleichma?ig, prazise und hocheffizient im gesamten Garraum und spart dabei bis zu 20 % Zeit und Energie. Multilevel Cooking dank Ringheizkorper: Selbes Backergebnis auf allen Ebenen: Multilevel Cooking ermoglicht durch einen zusatzlichen Heizring gleichma?iges Backen auf bis zu drei Ebenen. Die Hei?luft-Funktion verteilt die Hitze gleichma?ig im Garraum, sodass deine Gerichte auf jeder Ebene gleichzeitig dasselbe Garergebnis erzielen. Aqua-Reinigungsfunktion: Erleichtert dir die Reinigung: Die Aqua-Reinigungsfunktion ist die naturliche und einfache Art, deinen Backofen zu reinigen. Durch die Zugabe von Wasser im Backofen entsteht Dampf, der hartnackige Ruckstande auf der Oberflache lost. So kannst du sie mit einem feuchten Tuch ganz einfach entfernen. Schneller toasten und knusprig backen durch hocheffizienten Grill: Verleihe deinem Sandwich oder deiner Lasagne mit der Grillfunktion ein knuspriges Au?eres. Das eingebaute Heizelement strahlt Warme nach unten, um deine Mahlzeiten zu braunen oder zu toasten. Hei?luftsystem: Gleichma?ige Warmeverteilung im gesamten Garraum: Das innovative Hei?luftsystem mit Ringheizkorper sorgt dafur, dass sich die hei?e Luft gleichma?ig im gesamten Garraum verteilt. Dies ermoglicht einen schnelleren und energieeffizienteren Garprozess. Backe aufbis zu drei Ebenen gleichzeitig und erhalte perfekt gegarte Ofengerichte auf jeder Ebene.