AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ942051515 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm schrAg HobA2 - 942051515

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ942051515 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm schrAg HobA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005259814

Codice prodotto

AGZ942051515

Cod. produttore

942051515

Produttore

AGZ

Genie?e eine ruhige Kochumgebung und frische Kuchenluft dank SilenceTech. Die innovative Technologie reinigt die Kuchenluft effektiv von unerwunschten Geruchen und halt gleichzeitig den Gerauschpegel auf einem Minimum. Perfect Illumination: Ideale Ausleuchtung fur ein optimiertes Kochergebnis: Mit der Perfect Illumination-Technologie entfalten sich die naturlichen Farben deiner Lebensmittel. Entscheide flexibel den fur dich idealen Farbton bei der Zubereitung deiner Zutaten, fur optimale Sichtbarkeit desBraunungsgrads oder rucke deine Speisen ins richtige Licht fur dein Dinner-Ambiente. Breeze-Funktion: Reinigt die Raumluft gerauschlos nach dem Kochen von Geruchen: Durch Aktivierung der Breeze-Funktion wird deine Kuchenluft auch nach dem Kochen leise und effektiv gereinigt. Ohne storende Luftungsgerausche werden Dampf und Geruche entfernt, sodass du und deine Gaste das Essen unbeschwert genie?en konnen. Nach Programmende schaltet die Funktion automatisch ab. Hob2Hood: Automatische Steuerung des Dunstabzugs: Die Hob2Hood-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung wahrend des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fahigen AEG Kochfelds erhohst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren. ExtractionTech Pro Dunstabzugshauben: Hohe Leistung, herausragende Frische: Erlebe eine hervorragende Luftqualitat in der Kuche mit den AEG Extraction Tech Pro Dunstabzugshauben. Ausgestattet mit unserem leistungsstarksten Motor und verschiedenen Leistungsstufen saugt sie Kochdampfe effizient ab und sorgt so fur eine frische Kochumgebung.