AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ940321361+949595 E-Herd Set: EEB230010M + HE604062XB, ede - 940321361+949595

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ940321361+949595 E-Herd Set: EEB230010M + HE604062XB, ede

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002727606

Codice prodotto

AGZ940321361+949595

Cod. produttore

940321361+949595

Produttore

AGZ

Bauform:Einbaugerat, Bauart:einbaufahig, Grundfarbe:Edelstahl, Lage der Steuerung:vorne, Anschlusswert:11300 W, Absicherung des Gerates:16 A, Hohe:594 mm, Breite:595 mm, Tiefe:567 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischentiefe:550 mm, Ausfuhrung des Kochfeldes:Glaskeramik, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Mit Zweikreiszone, Mit Braterzone, Ober-/Unterhitze, Hei?luft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausfuhrung:Teleskopauszug, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,99 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Hei?luft):0,88 kWh, Backofen-Reinigung:katalytisch, Gro?e:gro? (65 l und gro?er)