AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ933035513 EinbaukA1/4hlschrank unt. Cooler 134L E

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ933035513 EinbaukA1/4hlschrank unt. Cooler 134L E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004171872

Codice prodotto

AGZ933035513

Cod. produttore

933035513

Produttore

AGZ

Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 92 kWh,Nutzinhalt Kuhlen: 134 Liter,Mechanische Steuerung,Festturtechnik,LED Kuhlraum-Innenbeleuchtung,Gemuseschubladen: 1 gro?e,Abmessungen Nische H/B/T mm: 820 / 600 / 550