AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ933019586 EinbaukA1/4hlschrank Cooler 137L weiAŸ - 933019586

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ933019586 EinbaukA1/4hlschrank Cooler 137L weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005259029

Codice prodotto

AGZ933019586

Cod. produttore

933019586

Produttore

AGZ

AEG Kuhlschrank der Serie 5000 OptiSpace: Der 5000 OptiSpace Kuhlschrank bietet zahlreiche Aufbewahrungsmoglichkeiten mit reichlich Platz zwischen den Glasablagen. Alle Ablagen lassen sich leicht herausnehmen und ganz nach deinen Anforderungen wieder einsetzen - fur eine muhelose und praktische Lagerung. OptiSpace: Individuell verstellbare Glasablagen: OptiSpace ermoglicht dir eine flexible Nutzung des Kuhlraums. Einfach die Glasablagen herausnehmen und deinen Bedurfnissen entsprechend anordnen ? beispielsweise fur die Lagerung von hohen Gegenstanden wie Torten oder gro?en Topfen. Zudem erleichtert dir die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des Innenraums. TouchControl-Bedienelement: Ermoglicht prazise Funktionskontrolle: Das reaktionsschnelle und ubersichtlichen Display mit TouchControl-Bedienelement ermoglicht es dir ganz einfach die Temperatur sowie andere Kuhlungsfunktionen exakt einzustellen. LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung. Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, dasden gesamten Kuhlraum gleichma?ig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkommlichen Gluhbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig. Gemuseschublade: Auch langes Gemuse lagern: Endlich genug Platz fur Gemuse. Geraumiges Verstauen von Lauch, Stangensellerie und anderen Gemusesorten. Ablagen aus Sicherheitsglas: Mit bis zu 25 kg belastbar: Fur optimale Stabilitat sind alle Ablagen aus Sicherheitsglas gefertigt - bestes Material, um Zuverlassigkeit zu gewahrleisten.