AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914915738 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp AqCo Pr - 914915738

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914915738 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp AqCo Pr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005372674

Codice prodotto

AGZ914915738

Cod. produttore

914915738

Produttore

AGZ

914915738,LR6A65490,Waschmaschine Frontlader,9 kg Fassungsvermogen,1400 U/min,Energieklasse A,Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),Gro?es, ubersichtliches Display,Aqua Control System mit Alarm,Hygiene mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,Protex Schontrommel,ProSense Mengenautomatik,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 636 / 660