AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914915144 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp AqCo Pr - 914915144

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914915144 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp AqCo Pr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005372124

Codice prodotto

AGZ914915144

Cod. produttore

914915144

Produttore

AGZ

914915144,LR6D60490,Frontlader,9 kg Fassungsvermogen,1400U/min,Energieklasse A,Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),AutoDose - automatische Dosierung von Waschmittel und Weichspuler,Gro?es, mehrzeiliges Display,Aqua Control System mit Alarm,Hygiene mitDampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,Protex Schontrommel,WLAN Connectivity -Mobile Kontrolle uber die My AEG Care App,SyncDry - Kommunikation zwischen Waschmaschine und Trockner,Maschinenreinigungsprogramm,ProSense Mengenautomatik,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 636 / 660