AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914913170 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo Pr - 914913170

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914913170 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo Pr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005372667

Codice prodotto

AGZ914913170

Cod. produttore

914913170

Produttore

AGZ

914913170,LR6A65480,Waschmaschine Frontlader,8 kg Fassungsvermogen,1400 U/min,Energieklasse A,Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),Gro?es, ubersichtliches Display,Aqua Control System mit Alarm,Hygiene mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,Protex Schontrommel,ProSense Mengenautomatik,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 596 / 572 / 602