AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914611801 Waschtrockner 1600U/min 11/7kg Disp AqCo - 914611801

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914611801 Waschtrockner 1600U/min 11/7kg Disp AqCo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004817985

Codice prodotto

AGZ914611801

Cod. produttore

914611801

Produttore

AGZ

Fassungsvermogen Waschen/Trocknen: 11 / 7 kg,1600 U/min,Energieklasse D / A,Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),AutoDose - automatische Dosierung von Waschmittel und Weichspuler,Gro?es, mehrzeiliges Display,Hygiene mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,AEG-Schontrommel,WLAN Connectivity - mobile Kontrolle uber die AEG App,Maschinenreinigungsprogramm,ProSense Mengenautomatik,ProSteam Dampftechnologie,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 631 / 660