AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914610336 Waschtrockner 1600U/min 9/5kg Disp AqCo - 914610336

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914610336 Waschtrockner 1600U/min 9/5kg Disp AqCo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005516993

Codice prodotto

AGZ914610336

Cod. produttore

914610336

Produttore

AGZ

914610336, LWR7G65690, Fassungsvermogen Waschen/Trocknen: 9 / 5 kg, 1600 U/min, Energieklasse D / A, Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), Aqua Control System mit Alarm, Hygiene mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien, AEG-Schontrommel,ProSense Mengenautomatik, ProSteam Dampftechnologie, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 576 / 599