AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914505206 Waschmaschine 1400U/min 10kg Disp AqCo P - 914505206

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914505206 Waschmaschine 1400U/min 10kg Disp AqCo P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003605972

Codice prodotto

AGZ914505206

Cod. produttore

914505206

Produttore

AGZ

Waschmaschine Frontlader,10 kg Fassungsvermogen,1400U/min,Energieklasse A,OKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),Gro?es, mehrzeiliges Display,Aqua Control System mit Alarm,Hygiene mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,OKO-Schontrommel,Getrennte Kalt- und Warmwasserzulaufe,Maschinenreinigungsprogramm,ProSense Mengenautomatik,ProSteam Dampftechnologie,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 636 / 660