AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914343117 Waschmaschine 1200U/min 6kg Disp AqCo Pr - 914343117

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914343117 Waschmaschine 1200U/min 6kg Disp AqCo Pr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005372629

Codice prodotto

AGZ914343117

Cod. produttore

914343117

Produttore

AGZ

914343117,LSR6FS75260,Waschmaschine Frontlader Slim,6 kg Fassungsvermogen,1200 U/min,Energieklasse B,Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),Gro?es, ubersichtliches Display,Anti-Allergie mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,ProSense Mengenautomatik,SoftPlus Option,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 843 / 595 / 372 / 416