AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ801419294 Set: Kochstelle Ind. TO64IB0FXB + Koch-/ - 801419294

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ801419294 Set: Kochstelle Ind. TO64IB0FXB + Koch-/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005258572

Codice prodotto

AGZ801419294

Cod. produttore

801419294

Produttore

AGZ

AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion: Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermoglichen dir ganz einfach die Verwendung von gro?em Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer gro?en, so dass auch ubergro?es Kochgeschirr optimal erhitzt wird. Bridge-Funktion: Verbindet zwei Kochzonen zu einer - fur gro?e Topfe und Pfannen: Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer, so dass auch gro?e und langliche Topfe und Pfannen optimal erhitzt werden. Die uberbruckte Zone hat die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung und ermoglicht dir damit komfortables Kochen und Braten. Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube: Dank der Hob?Hood-Funktion wird Kochen spurbar komfortabler ? denn das Kochfeld ubernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung ? vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion. DirectTouch-Bedienfeld: Prazises Einstellen jeder Temperaturstufe fur jede Kochzone: Das DirectTouch-Bedienfeld bietet fur jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die prazise und intuitiv per Touchbedienung gewahlt werden konnen. PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen: Uberspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein gro?er Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt fur einen sofortigen Hitzeschub ? so kannst du in kurzester Zeit mit dem Kochen beginnen. Kochfeld-Timer: Fur prazise Kochergebnisse: Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einerStunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Fur muhelos prazise Ergebnisse. + Koch-und Bratset mit 3-fach Sandwichboden A3SS