AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ801418854 Set: Kochstelle CCE84751XB +2xTopfdeckel

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ801418854 Set: Kochstelle CCE84751XB +2xTopfdeckel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004516826

Codice prodotto

AGZ801418854

Cod. produttore

801418854

Produttore

AGZ

Set best. aus: Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Nur Umluftbetrieb / Edelstahlrahmen, Ausstattung Induktions-Kochfeld 80cm Breite:, Bridge-Funktion, rechts und links, Power-Funktion fur jede Kochzone, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, 3-stufige Restwarmeanzeige, Ausstattung Dunstabzug:, 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen, Direct-Control Ansteuerung, Optische Sattigungsanzeigen fur Fettfilter, Umluftleistung Intensiv: 585 m?/h, 2-in-1-Filter ? Kombination Aktivkohle- und Fettfilter + 2 Topfdeckel mit Dampfoffnung, Gro?e 1 und 2 als SET