AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ801418834 E-Herd Set: EPE55526BM + IEE64050XB + 3f - 801418834

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ801418834 E-Herd Set: EPE55526BM + IEE64050XB + 3f

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004516765

Codice prodotto

AGZ801418834

Cod. produttore

801418834

Produttore

AGZ

Set best. aus: Herd, Energieklasse A+, 71 Liter Garraumvolumen, SteamBake Feuchtigkeitszugabe, Anzahl Beheizungsarten: 9, Versenkknebel und TouchControl, Automatikprogramme, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, Pyrolytische Reinigungsfunktion, SoftClosing,SafeToTouch Top Verglasung, Antifingerprint Edelstahlbeschichtung, Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550 + Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite, 4 Kochzonen Induktion, Edelstahlrahmen, Restwarmeanzeige, Elektronische Anzeigen fur alle Kochzonen, TouchControl Bedienung, Bridge Funktion, zweifach, Hob?Hood Funktion, Ausschnitt B/H mm: 560 / 490 + FlexiRunners ? Backauszug (3 Paar) Backauszug mit Teleskopschienen ? fur drei Ebenen. / nicht geeignet fur ProCombi Multi-Dampfgarer