AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ADEL SYSTEM SRL - ADYMRF102 CIRCUIT BREAKER/12-24V/10A

copiacopia
ADEL SYSTEM SRL - ADYMRF102 CIRCUIT BREAKER/12-24V/10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004420697

Codice prodotto

ADYMRF102

Cod. produttore

MRF102

Produttore

ADY

L'interruttore elettronico a 2 canali MRF102 è progettato per la distribuzione della corrente e la protezione dei circuiti di carico a 12V o 24V. L'MRF102 può essere montato su guida Din o a parete.L’interruttore elettronico a 2 canali distribuisce la corrente di un alimentatore o DC-UPS a 2 uscite fino a 10AMP per ciascun canale.