AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ADEL SYSTEM SRL - ADYDFX1512A DFX1AC/12/1 - DFX1512A

copiacopia
ADEL SYSTEM SRL - ADYDFX1512A DFX1AC/12/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005971518

Codice prodotto

ADYDFX1512A

Cod. produttore

DFX1512A

Produttore

ADY

Gli alimentatori DFX sono stati sviluppati specificamente per le applicazioni di automazione degli edifici e sono ideali per l'uso in quadri di distribuzione e pannelli di controllo piatti. Gli alimentatori DFX offrono opzioni di montaggio flessibili e possono essere montati su una guida DIN o su una superficie piana. Gli alimentatori DFX sono progettati con un involucro in plastica e hanno una classe di protezione II. La linea DFX è caratterizzata da un'ampia gamma di tensioni di ingresso da 90 a 305 Vac e da una potenza da 15W a 60W. La linea DFX è dotata di protezioni contro il cortocircuito e il sovraccarico.