ADEL SYSTEM SRL - ADYCB12245A CB1AC/12-24/120W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004567439
Codice prodotto
ADYCB12245A
Cod. produttore
CB12245A
Produttore
ADY
La serie CB è una “Switching technology” e “Battery Care philosophy”, da anni parte del core know-how del sistema ADEL,ha portato allo sviluppo di questa avanzata ricarica della batteria in più fasimetodo, completamente automatica e adatta a soddisfare i requisiti più avanzati dei produttori di batterie. Il concetto di Battery Care èbasato su algoritmi che implementano la ricarica rapida ed automatica,ottimizzazione della carica della batteria nel tempo, recupero batterie scariche e realediagnostica temporale durante l'installazione e il funzionamento. Il sistema diagnostico Real Time Auto, che monitora i guasti della batteria come, elementi in brevecircuito, connessione accidentale con polarità inversa, disconnessione delbatteria, possono essere facilmente rilevati e rimossi con l'aiuto di Blink Code of Diagnosis Led; durante l'installazione e dopo la vendita. Ogniil dispositivo è adatto a tutti i tipi di batterie, tramite ponticelli è possibileimpostazione di curve predefinite per acido al piombo aperto, acido al piombo sigillato, gel,Ni-Cd e. Fornisce un involucro robusto con staffa per il montaggio su guida DINGrado di protezione IP20.