AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1204A CAVO 6FO MBO DIEL OS2 LSZH INT/EST

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2B1204A CAVO 6FO MBO DIEL OS2 LSZH INT/EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OS1

  • Numero di fibre - 6

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Impermeabile longitudinalmente - no

  • Con protezione anti-roditori - no

Confezione

  • 2100 M

EAN

7449076437892

Codice prodotto

AS2B1204A

Cod. produttore

B1204A

Produttore

AS2

Categoria:

OS1

Numero di fibre:

6

Tipo di costruzione:

Tight

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Blu

Impermeabile trasversalmente:

no

Diametro esterno approssimativo:

5.1 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):