AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1185A CAVO 4FO MBO DIEL OM2 LSZH INT/EST

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2B1185A CAVO 4FO MBO DIEL OM2 LSZH INT/EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 2

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Impermeabile longitudinalmente - no

Confezione

  • 2100 M

EAN

7449076437885

Codice prodotto

AS2B1185A

Cod. produttore

B1185A

Produttore

AS2

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 2

Numero di fibre:

4

Tipo di costruzione:

Tight

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Blu

Impermeabile trasversalmente:

no

Diametro esterno approssimativo:

5 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):