AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1035A CAVO 48FO CLT DIEL OS2 LSZH INT/EST

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2B1035A CAVO 48FO CLT DIEL OS2 LSZH INT/EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OS1

  • Numero di fibre - 48

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Impermeabile longitudinalmente -

  • Con protezione anti-roditori -

Confezione

  • 2100 M

EAN

3700223690893

Codice prodotto

AS2B1035A

Cod. produttore

B1035A

Produttore

AS2

Categoria:

OS1

Numero di fibre:

48

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Blu

Impermeabile trasversalmente:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):