AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1031A CAVO 12FO CLT DIEL OS2 LSZH INT/EST

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2B1031A CAVO 12FO CLT DIEL OS2 LSZH INT/EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 2100 M

EAN

3700223690879

Codice prodotto

AS2B1031A

Cod. produttore

B1031A

Produttore

AS2

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

12

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Blu

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a2 (conduttività < 10 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

ACOLAN® - Cavo in fibra ottica per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)