ABC TOOLS SPA - ABCN99182735 PANNI ASSORB.IN ROTOLO 35 M - N99182735

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566270127
Codice prodotto
ABCN99182735
Cod. produttore
N99182735
Produttore
ABC
Realizzati in polipropilene, rappresentano un modo veloce, affidabile e conveniente per assorbire e smaltire le fuoriuscite di liquidi Di grande resistenza, per un assorbimento rapido dei liquidi La struttura a piu strati conferisce al prodotto un?alta resistenza, un elevato potere assorbente e di ritenzione dei liquidi Ignifughi, inceneribili oltre il 99% Non contengono sostanze tossiche o pericolose I tamponi ed i rotoli universali assorbono e trattengono combustibili, fluidi refrigeranti, solventi ed acquaTipo per uso universale Per la manutenzione quotidiana su piccole superfici Idonei per interventi su versamenti, perdite e gocciolamenti da macchinari Adatti per idrocarburi e derivati, olii da taglio, refrigeranti, fluidi idraulici, olii minerali,solventi ed acquaTamponi - Dimensioni 48x38 cmVolume di assorbimento 108 l/confezioneIn confezione da 100 tamponi - Peso ca. 6,5 kg


