ABC TOOLS SPA - ABCN91391000 TREPPIEDE MOD. TRIPOD - N91391000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5708997356074
Codice prodotto
ABCN91391000
Cod. produttore
N91391000
Produttore
ABC
Gamma di innovative lampade da lavoro antideflagranti ad alte prestazioni, costruite con requisiti idoneii per operare in assoluta sicurezza in ambienti a potenziale rischio di esplosione, con presenza di liquidi o gas infiammabiliApprovate e certificatesecondo la direttiva ATEX 2014/34/EU e secondo direttiva IECEx per l'impiego in ambienti pericolosi:- Zona 1 e 2 gas- Zona 21 e 22 polveriForniscono un'illuminazione intensa e sono di lunga durataAccessori per lampade da lavoro ATEX antideflagrantiTreppiediMod. TRIPOD EXPer posizionamento fissoEstensibile da 1,35 m a 3 mCarico massimo 10 kgFornito senza bracciDimensioni chiuso 140x130x1080 mm - Peso 6 kg