ABC TOOLS SPA - ABCN91307012 CONNETTORE BATTERIE MAKITA - N91307012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5708997361481
Codice prodotto
ABCN91307012
Cod. produttore
N91307012
Produttore
ABC
Accessori per lampade da lavoro MOD. CONNECT Connettori per batterie da 18V utilizzabili sulle lampade SCANGRIP CONNECT Qualunque sia la marca di elettroutensili utilizzata, SCANGRIP ha sviluppato un connettore unico per ogni singola marca che si adatta alle batterie da 18 V Basta montare il connettore alla lampada da lavoro e collegare la batteria dell?elettroutensile per continuare a lavorare Connettori dotati di sistema di sicurezza della batteria per proteggerla da scarica automatica, protezione da sovraccarico e sorveglianza della temperatura Ogni connettore e adatto solo ed esclusivamente per la marca di elettroutensili indicata