ABC TOOLS SPA - ABCN91271010 LAMPADA AREA 10 SPS - N91271010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5708997360095
Codice prodotto
ABCN91271010
Cod. produttore
N91271010
Produttore
ABC
Lampada da lavoro a 360 con batteria ricaricabile e intercambiabile ideale per illuminare tutta l?area di lavoro Fornisce una luce diffusa, uniforme, potente ed efficiente e non abbagliante regolabile in 5 livelli tramite funzione dimmer E possibile passare da un?illuminazione a 360 e 180 in base al lavoro da svolgere Design compatto, estremamente maneggevole e completa di maniglia per il trasporto e di un gancio per il suo posizionamento, inlotre puo essere montata direttamente sul treppiede AREA 10 SPS e dotata dell'innovativo sistema SPS (Scangrip Power Solution) che fornisce una disponibilita di luce illimitata ed elevata con una flessibilita di utilizzo eccezionale Per un lavoro continuo senza interruzioni si puo sostituire la batteria scarica con un'altra carica o utilizzare il caricabatterie allacciato alla rete elettrica e al retro della lampada Con funzione di backup integrata della batteria per non restare mai senza luce Dotata di tecnologia Bluetooth per controllare tramite lo smartphone fino a quattro luci e di regolarne l'intensita e power Bank con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili Con 224 SMD LED 300?30000 lumen - 1000?10000 lux impiego a 360 / 500?5000 lux impiego a 180 Autonomia 10h / 20h (a 360 / a 180) Batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (8000 mAh) - Tempo di ricarica ca. 1,5h (80%) Dimensioni L?P?h 198?198?380 mm - Peso ca. 3,8 kg Fornita con batteria intercambiabile N 9126/11 e caricabatteria N 9126/12 Lampada da lavoro a 360 con batteria ricaricabile e intercambiabile ideale per illuminare tutta l?area di lavoro Fornisce una luce diffusa, uniforme, potente ed efficiente e non abbagliante regolabile in 5 livelli tramite funzione dimmer E possibile passare da un?illuminazione a 360 e 180 in base al lavoro da svolgere Design compatto, estremamente maneggevole e completa di maniglia per il trasporto e di un gancio per il suo posizionamento, inlotre puo essere montata direttamente sul treppiede AREA 10 SPS e dotata dell'innovativo sistema SPS (Scangrip Power Solution) che fornisce una disponibilita di luce illimitata ed elevata con una flessibilita di utilizzo eccezionale Per un lavoro continuo senza interruzioni si puo sostituire la batteria scarica con un'altra carica o utilizzare il caricabatterie allacciato alla rete elettrica e al retro della lampada Con funzione di backup integrata della batteria per non restare mai senza luce Dotata di tecnologia Bluetooth per controllare tramite lo smartphone fino a quattro luci e di regolarne l'intensita e power Bank con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili Con 224 SMD LED 300?30000 lumen - 1000?10000 lux impiego a 360 / 500?5000 lux impiego a 180 Autonomia 10h / 20h (a 360 / a 180) Batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (8000 mAh) - Tempo diricarica ca. 1,5h (80%) Dimensioni L?P?h 198?198?380 mm - Peso ca. 3,8 kg Fornita con batteria intercambiabile N 9126/11 e caricabatteria N 9126/12


