ABC TOOLS SPA - ABCN90981100 TORCIA 2AAA LED - N90981100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0032705133417
Codice prodotto
ABCN90981100
Cod. produttore
N90981100
Produttore
ABC
Modelli professionali, antideflagranti testate secondo normativa ATEX Particolarmente adatti per ispezione e manutenzione Con corpo interamente in resina sintetica resistente agli urti e impermeabile all'acquaMod. UK 2AAA eLED Penlight IImpermeabile fino a 3 m di profonditaFlusso luminoso 35 lm - Lunghezza fascio luminoso 67 mCompleta di 2 batterie alcaline AAA LR03 (autonomia circa 3h)Con clip da taschinoLunghezza totale 132 mm - Peso 102 g