ABC TOOLS SPA - ABCN90979100 TORCIA FLASH MINI A LED - N90979100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Tipo di batteria - Ministilo (AAA)
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Batterie in dotazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5708997351024
Codice prodotto
ABCN90979100
Cod. produttore
N90979100
Produttore
ABC
Modello:
Torcia
Tipo di batteria:
Ministilo (AAA)
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Batterie in dotazione:
sì
Lunghezza:
93 mm
Numero di batterie:
3
Con lampada:
sì
Torce professionali per ispezioni, ad altissima luminosità. Costruzione robusta, resistente e di alta qualità. Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione. Mini torcia con LED da 0,5W, flusso luminoso 25 Lumen. Lunghezza max. fascio luminoso 15 m. Completa con 3 batterie AAA (autonomia circa 10h). Dimensioni Ø 28 x 93 mm. Fornita con con cinghietta da polso.


