ABC TOOLS SPA - ABCN90976200 LAMPADA MINI MAG PRO - N90976200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5708997356920
Codice prodotto
ABCN90976200
Cod. produttore
N90976200
Produttore
ABC
Adatte per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioniMod. MINI MAG PROLampada tascabile con funzione "dimmer"per regolare la luminosita del flusso dal 10% al 100%Luce principale COB LED regolabile da 20?200 lumen - 35?350 lux a 0,5 mLuce SPOT SMD LED 80 lumen - 700 lux a 0,5 mAutonomia 2h Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1200 mAh) - Tempo di ricarica ca. 3hCon snodo per inclinare la lampada fino a 180?, magnete e ganci di sospensione a scomparsa Fornita con cavo USB da 1 metroDimensioni 40x200x28 mm - Peso 157 g